MAIN FILTER INC. MF0590045 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 8.07 Inch Height | CG2ZQC 18200H10XLG000M

MAIN FILTER INC. MF0590045 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inci

Articol: CG2ZQC Model: MF0590045Crucea Ref: 18200H10XLG000M '
€127.33 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.504 "
OD inferior5.906 "
Capacitate114.75
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului1172 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime8.07 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID3.504 "
OD de sus5.906 "

Detalii produs:

    • Înlocuire REXROTH 18200H10XLG000M

Variante de produs

ProdusModelTop IDID de josOD inferiorOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0005977 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci | CF6QLK MF00059771.07 "-2.87 "2.87 "27.80-145 PSI284 mp Inch€43.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006573 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inci | CF6QZF MF00065733.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75-435 PSI1172 mp Inch€105.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037919 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.59 inci | CF6UQW MF00379195.532 "5.532 "7.933 "7.933 "141.88-435 PSI1449 mp Inch€214.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0096249 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci | CF7EQQ 935125 MF00962491.07 "-2.87 "2.87 "27.80145145 PSI284 mp Inch€43.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0116399 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inchi | CF7FJE 0485207010VG16BP MF01163993.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75435435 PSI1172 mp Inch€105.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182856 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inchi | CF7LZW 300803 MF01828563.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75435435 PSI1172 mp Inch€105.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0201603 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci | CF7NXC CS7 MF02016031.07 "-2.87 "2.87 "27.80-145 PSI284 mp Inch€43.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0590045 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inci
€127.33 /unitate