MAIN FILTER INC. MF0592411 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 10.83 Inch Height | CG3BPW 9413348

MAIN FILTER INC. MF0592411 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.83 inci

Articol: CG3BPW Model: MF0592411Crucea Ref: 9413348 '
€152.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.023 "
OD inferior2.36 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru10
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime10.83 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
OD de sus2.36 "

Detalii produs:

    • Inlocuire TVH 9413348

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorMaterialul garnituriiÎnălţimeTipul de etanșareTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0004909 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.02 inchi | CF6QJX MF0004909-3.35 "5.12 "Buna11.02Buna3.35 "5.12 "€75.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004912 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.02 inchi | CF6QJY MF0004912În afară3.35 "5.12 "Buna11.02 "Buna3.35 "5.12 "€75.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005973 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.69 inci | CF6QLJ MF0005973În afară1.075 "2.87 "Viton9.69 "Viton1.075 "2.87 "€43.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006095 Filtru hidraulic, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 14.567 inci înălțime | CF6QPL MF0006095În afară-2.874 "Viton14.567 "Viton1.535 "2.874 "€62.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006189 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.03 inchi | CF6QQC MF0006189--1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "€36.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007480 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 14.567 inci | CF6RJM MF0007480--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "€62.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025850 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 24.65 inci | CF6TEU MF0025850-3.35 "5.98 "Buna24.65Buna3.5 "5.98 "€152.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0592411 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.83 inci
€152.56 /unitate