MAIN FILTER INC. MF0594141 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.01 inchi | CG3DAX

MAIN FILTER INC. MF0594141 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Viton, înălțime 12.01 inch

Articol: CG3DAX Model: MF0594141
€85.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.32 "
OD inferior3.07 "
Presiune de fisurare235 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru40
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime12.01 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.32 "
OD de sus3.07 "

Detalii produs:

    • Filtrul principal de înlocuire

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0319153 Filtru hidraulic, îndepărtare sticlă/apă, 40 microni, etanșare Viton, înălțime de 19.01 inchi | CF8EEP 1300R040AM MF0319153În afară3.799 "5.65 "În afară19.01 "-5.65 "-€238.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0578553 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.29 inchi | CG2PWC S4110G40V MF0578553Inside Out-1.732 "3.661 "-9.291.732 "3.661 "41.07€70.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0578555 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Viton, 18.5 inci înălțime | CG2PWD S4111G40V MF0578555Inside Out-1.732 "3.661 "Inside Out-18.5 "1.732 "3.661 "83.42€145.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0594143 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.01 inchi | CG3DAZ MF0594143În afară1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-€70.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597334 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.31 inci | CG3FNY D01B40GAV MF0597334În afară-2.362 "-5.31 "1.406 "2.362 "17.60€42.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597355 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.6 inchi | CG3FPN D02B40GAV MF0597355--2.362 "-9.6 "1.406 "2.362 "-€60.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0599594 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.01 inchi | CG3HLE R93F40GV MF0599594În afară1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-€70.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0594141 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Viton, înălțime 12.01 inch
€85.76 /unitate