MAIN FILTER INC. MF0319153 Filtru hidraulic, îndepărtare sticlă/apă, 40 microni, etanșare Viton, înălțime de 19.01 inchi | CF8EEP 1300R040AM

MAIN FILTER INC. MF0319153 Filtru hidraulic, îndepărtarea sticlei/apei, 40 microni, etanșare Viton, înălțime de 19.01 inci

Element: CF8EEP Model: MF0319153Ref: 1300R040AM'
€289.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.799 "
OD inferior5.65 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaÎndepărtarea sticlei / apei
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime19.01 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus5.65 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 1300R040AM

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0578553 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.29 inchi | CG2PWC S4110G40V MF0578553Inside Out-1.732 "3.661 "-9.291.732 "3.661 "41.07€70.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0578555 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Viton, 18.5 inci înălțime | CG2PWD S4111G40V MF0578555Inside Out-1.732 "3.661 "Inside Out-18.5 "1.732 "3.661 "83.42€145.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0594141 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.01 inchi | CG3DAX MF0594141În afară1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-€70.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0594143 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.01 inchi | CG3DAZ MF0594143În afară1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-€70.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597334 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.31 inci | CG3FNY D01B40GAV MF0597334În afară-2.362 "-5.31 "1.406 "2.362 "17.60€42.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597355 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.6 inchi | CG3FPN D02B40GAV MF0597355--2.362 "-9.6 "1.406 "2.362 "-€60.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0599594 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.01 inchi | CG3HLE R93F40GV MF0599594În afară1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-€70.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0319153 Filtru hidraulic, îndepărtarea sticlei/apei, 40 microni, etanșare Viton, înălțime de 19.01 inci
€289.12 /unitate