MAIN FILTER INC. MF0594889 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 20.08 inchi | CG3DND

MAIN FILTER INC. MF0594889 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 149 microni, sigiliu Buna, înălțime de 20.08 inci

Element: CG3DND Model: MF0594889
€84.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.89 "
OD inferior4.06 "
Colaps Presiunea45
Presiune de fisurare45 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere100 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime20.08 "
Max. Temperatura de funcționare.225 de grade F
Microni149
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.95 "
OD de sus4.46 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FLOW EZY

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0065848 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi | CF7CCN S4110T149 MF00658489.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 mp Inch€92.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065882 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.5 inci | CF7CDH S4111T149 MF006588218.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI1286 mp Inch€154.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308924 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.76 inci | CF8CMC HF7732 MF03089249.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 mp Inch€87.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0426706 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inchi | CF9VJQ XH03362 MF042670612.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 mp Inch€187.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0426707 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inchi | CF9VJR G00794 MF042670712.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 mp Inch€187.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427004 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.52 inchi | CF9VVD XH03498 MF04270049.521.496 "2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 mp Inch€73.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427035 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.76 inci | CF9VVZ P168477 MF04270359.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 mp Inch€87.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0594889 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 149 microni, sigiliu Buna, înălțime de 20.08 inci
€84.08 /unitate