MAIN FILTER INC. MF0597035 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.26 inci | CG3FGL D70A125T

MAIN FILTER INC. MF0597035 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.26 inci

Articol: CG3FGL Model: MF0597035Cruce Ref: D70A125T '
€37.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.142 "
OD inferior2.756 "
Colaps Presiunea58
Presiune de fisurare58 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului91 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime3.26 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni125
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID0.492 "
OD de sus2.756 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX D70A125T

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0066371 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare BUNA, înălțime de 7.09 inchi | CF7CPM WT907 MF00663714.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "€63.02
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306281 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.26 inci | CF8ATU MF03062812.756 "1.142 "2.756 "-58 PSI91 mp Inch3.26 "0.492 "€31.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306296 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.62 inci | CF8ATW MF03062965.118 "2.559 "5.118 "5858 PSI321 mp Inch5.62 "0.748 "€59.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0314468 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare BUNA, înălțime de 7.09 inchi | CF8CWB K25001 MF03144684.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "€63.02
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434500 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.71 inci | CG2BYF M1040159 MF04345003.9 "1.61 "3.9 "145145 PSI120 mp Inch5.71 "0.35 "€33.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435366 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare BUNA, înălțime de 7.09 inchi | CG2CAT XH05574 MF04353664.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "€63.02
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597044 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.23 inci | CG3FGM D71A125T MF05970442.756 "1.142 "2.756 "---5.23 "0.492 "€26.78
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597035 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.26 inci
€37.51 /unitate