MAIN FILTER INC. MF0597250 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height | CG3FLX D96A03CAV

MAIN FILTER INC. MF0597250 Filtru hidraulic, celuloză, capacitate de 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 18.5 inci

Articol: CG3FLX Model: MF0597250Crucea Ref: D96A03CAV '
€42.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.654 "
OD inferior3.898 "
Capacitate68.75
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului1719 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime18.5 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.654 "
OD de sus3.898 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX D96A03CAV

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0058377 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CF6WFL D111C03A MF0058377--1.772 "4.44 "1.004 "1.772 "6.29-€19.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058421 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.22 inchi | CF6WHE D112C03A MF0058421În afară-1.772 "8.22 "1.004 "1.772 "6.19305€25.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059452 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inchi | CF6XLZ D650C03A MF0059452-1.654 "3.898 "9.25 "1.654 "3.898 "--€37.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059498 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 18.5 inchi | CF6XNN D651C03A MF0059498-1.654 "3.898 "18.51.654 "3.898 "68.75-€34.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059687 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.89 inchi | CF6XVB D730C03A MF0059687--3.602 "7.89 "2.488 "3.602 "--€54.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060030 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CF6YFK DHD110D03B MF0060030--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-€29.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060169 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.4 inchi | CF6YLH DHD240D03B MF0060169În afară-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "-435€32.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597250 Filtru hidraulic, celuloză, capacitate de 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 18.5 inci
€42.13 /unitate