MAIN FILTER INC. MF0598044 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.3 inchi | CG3GHD D44C150SV

MAIN FILTER INC. MF0598044 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Viton, 3.3 inch înălțime

Articol: CG3GHD Model: MF0598044Cruce Ref: D44C150SV '
€44.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.85 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului74 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime3.3 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni150
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.87 "
OD de sus1.85 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX D44C150SV

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0058781 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inci | CF6WTK D141T150A MF00587813.071 "-3.071 "-305 PSI488 mp Inch8.221.701 "€85.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059486 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inci | CF6XND D650T150A MF00594863.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306358 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inchi | CF8AVA MF03063583.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0309132 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.25 inchi | CF8CRQ HF8123 MF03091323.898 "1.654 "3.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0320352 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inchi | CF8EWZ HKS149W MF03203523.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0437195 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inci | CG2DAR JM150 MF04371953.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0437196 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inchi | CG2DAT JM260 MF04371963.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "€49.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598044 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare Viton, 3.3 inch înălțime
€44.39 /unitate