MAIN FILTER INC. MF0598809 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron Rating, Viton Seal, 3.86 Inch Height | CG3GYT D19A10BV

MAIN FILTER INC. MF0598809 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Viton, 3.86 inch înălțime

Articol: CG3GYT Model: MF0598809Cruce Ref: D19A10BV '
€94.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.77 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului59 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime3.86 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.95 "
OD de sus1.77 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX D19A10BV

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0058403 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CF6WGN D111T10A MF00584031.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€52.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058405 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.48 inci | CF6WGQ D111T10B MF00584051.772 "-1.772 "---4.48 "1"€116.95
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058447 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inchi | CF6WJF D112T10A MF00584471.772 "-1.772 "305305 PSI155 mp Inch8.22 "1.004 "€88.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058525 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inchi | CF6WLT D121T10A MF00585252.087 "-2.087 "---8.220.965 "€95.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058775 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inci | CF6WTH D141T10A MF00587753.071 "-3.071 "---8.221.701 "€200.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058827 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.99 inchi | CF6WUQ D142T10B MF00588273.071 "-3.071 "-3045 PSI591 mp Inch12.99 "1.693 "€296.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058941 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.29 inchi | CF6WXM D151T10B MF00589413.071 "-3.071 "-3045 PSI415 mp Inch9.291.646 "€201.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598809 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Viton, 3.86 inch înălțime
€94.57 /unitate