MAIN FILTER INC. MF0600655 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.9 inchi | CG3JKW R04D60T

MAIN FILTER INC. MF0600655 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 60 microni, sigiliu Buna, înălțime de 5.9 inci

Articol: CG3JKW Model: MF0600655Cruce Ref: R04D60T '
€50.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.331 "
OD inferior2.835 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului123 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime5.9 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni60
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.772 "
OD de sus2.835 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX R04D60T

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0301913 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.49 inci | CF7ZRD HE204 MF03019136.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 mp Inch€79.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301914 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci | CF7ZRE HE206 MF030191410.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---€69.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301939 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.23 inci | CF7ZTE HE325 MF03019395.23 "1.142 "2.756 "0.492 "2.756 "5858 PSI149 mp Inch€31.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301982 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, rating de 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 21.45 inci | CF7ZUM HE511 MF030198221.45 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---€163.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301997 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.48 inci | CF7ZUT HE824 MF03019977.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 mp Inch€63.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304275 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.28 inci | CF8ACN CL2006 MF03042757.28 "1.81 "4.33 "1.81 "4.33 "-145 PSI335 mp Inch€75.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304358 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.87 inci | CF8AFX CRS1206 MF03043587.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 mp Inch€52.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0600655 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 60 microni, sigiliu Buna, înălțime de 5.9 inci
€50.44 /unitate