MAIN FILTER INC. MF0603746 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci | CG3LBZ W01AG670

MAIN FILTER INC. MF0603746 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci

Articol: CG3LBZ Model: MF0603746Cruce Ref: W01AG670 '
€146.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.31 "
OD inferior4.96 "
Capacitate210.67
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului2346 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiPlută
Înălţime18.31 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșarePlută
Top ID3.31 "
OD de sus4.96 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX W01AG670

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
MAIN FILTER INC. MF0507063 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Cork Seal, 18.31 Inch Height | CG2KZL MF050706318.31€121.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0594569 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci | CG3DJD P574175 MF059456918.31€121.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0603746 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci
€146.75 /unitate