MAIN FILTER INC. MF0604527 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron, Viton Seal, 3.86 Inch Height | CG3LXY P569221

MAIN FILTER INC. MF0604527 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.86 inchi

Articol: CG3LXY Model: MF0604527Crucea Ref: P569221 '
€51.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.77 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru130
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime3.86 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni130
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.95 "
OD de sus1.77 "

Detalii produs:

    • Înlocuire DONALDSON/FBO/DCI P569221

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0060538 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.18 inci | CF6YYP DLD150T130B MF00605381.752 "---11.180.87 "1.752 "€103.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0430435 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare Viton, 11.96 inci înălțime | CF9ZLM 300207 MF04304352.756 "232232 PSI270 mp Inch11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0430436 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare Viton, înălțime de 11.96 inchi | CF9ZLN 01E32025G16SP MF04304362.756 "232232 PSI270 mp Inch11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0430437 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.96 inchi | CF9ZLP SH65224 MF04304372.756 "-232 PSI270 mp Inch11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0430440 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.96 inchi | CF9ZLT 302251 MF04304402.756 "232232 PSI270 mp Inch11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0430442 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.96 inci | CF9ZLV 01E32025G16SV MF04304422.756 "-232 PSI270 mp Inch11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435938 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CG2CFP 312641 MF04359381.752 "-305 PSI105 mp Inch6.180.87 "1.752 "€60.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0604527 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 130 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.86 inchi
€51.70 /unitate