MAIN FILTER INC. MF0607279 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Height | CG3PDD

MAIN FILTER INC. MF0607279 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inchi

Articol: CG3PDD Model: MF0607279
€44.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.85 "
Capacitate21.18
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului226 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime9.68 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.004 "
OD de sus1.85 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0305381 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 5.07 inchi | CF8AJB DL30K6 MF0305381În afară0.866 "2.087 "5.07 "-2.087 "6.87435€55.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306694 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inchi | CF8BDM MF0306694În afară-1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "14.313045€54.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306702 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inchi | CF8BDV MF0306702--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "21.18-€37.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306703 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inchi | CF8BDW MF0306703În afară-1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "20.573045€91.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306708 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inci | CF8BDY MF0306708În afară-3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "35.96435€46.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306709 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inci | CF8BDZ MF0306709--3.287 "5.591.866 "3.287 "31.75-€89.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306717 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF8BEE MF0306717În afară-3.287 "10.03 "1.866 "3.287 "57.953045€150.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0607279 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inchi
€44.93 /unitate