MAIN FILTER INC. MF0609951 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.13 inci | CG3QVX

MAIN FILTER INC. MF0609951 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 40 microni, sigiliu Buna, înălțime de 4.13 inci

Articol: CG3QVX Model: MF0609951
€48.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.331 "
OD inferior2.835 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului85 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime4.13 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.772 "
OD de sus2.835 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0007601 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.76 inchi | CF6RKD MF00076019.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---€138.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007620 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inchi | CF6RKK MF000762012.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 mp Inch€243.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024397 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.87 inci | CF6TCL MF00243977.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 mp Inch€52.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028808 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci | CF6TRB MF002880818.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 mp Inch€233.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028823 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.17 inchi | CF6TRE MF00288239.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "---€129.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034615 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, rating de 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 20 inchi | CF6UBL MF003461520 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€312.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037561 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.51 inci | CF6UPL MF00375615.51 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI166 mp Inch€63.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0609951 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 40 microni, sigiliu Buna, înălțime de 4.13 inci
€48.16 /unitate