MAIN FILTER INC. MF0613532 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron Rating, Viton Seal, 5.98 Inch Height | CG3THJ

MAIN FILTER INC. MF0613532 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Viton, 5.98 inchi înălțime

Articol: CG3THJ Model: MF0613532
€57.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.21 "
Capacitate54.24
Colaps Presiunea101
Presiune de fisurare101 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului604 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime5.98 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.51 "
OD de sus3.21 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTipul de etanșareTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț
MAIN FILTER INC. MF0012751 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.157 inci | CF6RVD MF00127515.1571.142 "4.016 "Buna1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0077411 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.157 inci | CF7DGK 57317 MF00774115.157 "1.142 "4.016 "Buna1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0111252 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.157 inci | CF7FFP 5322412002 MF01112525.157 "1.142 "4.016 "Buna1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0124224 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.157 inci | CF7FXX 83284AA MF01242245.157 "1.142 "4.016 "Buna1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0124521 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.157 inci | CF7FYN 84220A MF01245215.1571.142 "4.016 "Buna1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0208487 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.157 inci | CF7QMW 3107499 MF02084875.1571.142 "4.016 "Buna1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0212734 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.157 inci | CF7QRH P545 MF02127345.1571.142 "4.016 "Buna1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0613532 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Viton, 5.98 inchi înălțime
€57.15 /unitate