MAIN FILTER INC. MF0613560 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, 3.58 Inch Height | CG3TJA

MAIN FILTER INC. MF0613560 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, sigiliu Buna, înălțime 3.58 inch

Articol: CG3TJA Model: MF0613560
€117.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.3 "
OD inferior2.72 "
Capacitate7.56
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului168 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime3.58 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.3 "
OD de sus2.72 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorMaterialul garnituriiÎnălţimeMicroniTipul de etanșareTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0003997 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.86 ​​inci | CF6QFE MF0003997În afară1.075 "2.87 "Viton4.86 "25Viton1.075 "€32.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004592 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.78 inchi | CF6QJH MF0004592--4.01 "-7.78 "25Viton2.01 "€27.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005970 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.86 ​​inci | CF6QLH MF0005970-1.075 "2.87 "Viton4.8625Viton1.075 "€32.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009873 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 5.2 inchi | CF6RUR MF0009873În afară1.61 "3.25 "-5.2 "25-1.61 "€43.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0015873 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 2.52 inci | CF6RVE MF0015873-0.22 "1.5 "-2.52 "25-0.53 "€22.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029309 Filtru hidraulic, celuloză, 25 microni, etanșare Viton, 13.27 inci înălțime | CF6TUD MF0029309În afară-4.45 "Viton13.27 "200Viton2.4 "€173.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034075 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 10.91 inci | CF6TWJ MF0034075-0.433 "3.937 "-10.91200-0.748 "€127.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0613560 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, sigiliu Buna, înălțime 3.58 inch
€117.44 /unitate