MAIN FILTER INC. MF0615458 Filtru hidraulic, poliester, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 14.29 inchi | CG3VLF 0950R020PHCV

MAIN FILTER INC. MF0615458 Filtru hidraulic, poliester, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 14.29 inci

Articol: CG3VLF Model: MF0615458Cruce Ref: 0950R020PHCV '
€241.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.799 "
OD inferior5.65 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPoliester
Evaluare filtru20
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime14.29
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus5.65 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 0950R020PHCV

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
MAIN FILTER INC. MF0367250 Filtru hidraulic, poliester, 20 microni, etanșare Viton, 14.29 inci înălțime | CF8PVP 0950R020PHC MF036725014.29 "€199.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0615458 Filtru hidraulic, poliester, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 14.29 inci
€241.07 /unitate