MAIN FILTER INC. MF0616182 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Viton, 15.62 inci înălțime | CG3VWE 40DNM200

MAIN FILTER INC. MF0616182 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Viton, înălțime de 15.62 inci

Articol: CG3VWE Model: MF0616182Cruce Ref: 40DNM200 '
€118.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.071 "
Colaps Presiunea305
Presiune de fisurare305 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului943 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime15.62 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni250
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.595 "
OD de sus3.071 "

Detalii produs:

    • Înlocuire SCHROEDER 40DNM200

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0026431 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CF6TMH MF00264311.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€30.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0095000 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.44 inci | CF7ECN 925566 MF00950001.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€30.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0293085 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CF7ZED BE90204240WV MF02930851.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€30.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0421542 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Viton, înălțime de 11.14 inchi | CF9MYB 303113 MF04215421.752 "---11.14 "0.87 "1.752 "€77.38
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0421543 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Viton, înălțime de 11.14 inchi | CF9MYC 01E150250G30EP MF04215431.752 "---11.14 "0.87 "1.752 "€77.38
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0422008 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.81 inci | CF9NJM 303105 MF04220081.752 "---6.81 "0.87 "1.752 "€46.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0422009 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.81 inchi | CF9NJN 01E90250G30EP MF04220091.752 "---6.81 "0.87 "1.752 "€46.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0616182 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Viton, înălțime de 15.62 inci
€118.06 /unitate