MAIN FILTER INC. MF0617466 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.91 inci | CG3WUC 0201RK015BN3HCV

MAIN FILTER INC. MF0617466 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, înălțime 12.91 inch

Articol: CG3WUC Model: MF0617466Ref. cruce: 0201RK015BN3HCV'
€105.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.58 "
OD inferior3.46 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru15
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime12.91
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni15
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.58 "
OD de sus3.46 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 0201RK015BN3HCV

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0066087 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.55 inci | CF7CJF WG438 MF00660871.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066088 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, 12.91 inci înălțime | CF7CJG WG439 MF00660881.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0489987 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.343 inci | CG2EYG SH74153 MF04899871.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€55.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0503481 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.343 inci | CG2GXU 29432 MF05034811.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€55.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0503921 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.661 inci | CG2HLP 1277865 MF05039211.579 "3.465 "8.661 "1.579 "3.465 "€66.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0503922 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.661 inci | CG2HLQ 01277865 MF05039221.579 "3.465 "8.6611.579 "3.465 "€66.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0503924 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, înălțime de 12.91 inchi | CG2HLR 1277952 MF05039241.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0617466 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, înălțime 12.91 inch
€105.48 /unitate