MAIN FILTER INC. MF0619786 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.024 inchi | CG3XNU 0080RK010MM

MAIN FILTER INC. MF0619786 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.024 inci

Articol: CG3XNU Model: MF0619786Ref. cruce: 0080RK010MM'
€61.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.114 "
OD inferior2.476 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPoliester
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime6.024 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.114 "
OD de sus2.476 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 0080RK010MM

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorPresiune de fisurareÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0585821 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 16.142 inci | CG2VQG 0270R010MM MF05858211.591 "3.681 "290 PSI16.142-3.72 "€140.97
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0615397 Filtru hidraulic schimbător, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.67 inci | CG3VKX RE022N10V MF06153971.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0615450 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.67 inchi | CG3VLE 0075R010PHCV MF06154501.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0615478 Filtru hidraulic schimbător, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.67 inci | CG3VLJ RE022N10B MF06154781.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0615482 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.67 inci | CG3VLK 0075R010PHC MF06154821.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0617439 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.661 inchi | CG3WTT SH74204SP MF06174391.579 "3.465 "-8.661 "1.579 "3.465 "€69.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0617440 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.661 inci | CG3WTU SH74204SPV MF06174401.579 "3.465 "-8.6611.579 "3.465 "€69.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0619786 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.024 inci
€61.03 /unitate