MAIN FILTER INC. MF0615478 Filtru hidraulic schimbător, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.67 inci | CG3VLJ RE022N10B

MAIN FILTER INC. MF0615478 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.67 inchi

Articol: CG3VLJ Model: MF0615478Ref. cruce: RE022N10B'
€73.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.35 "
OD inferior2.36 "
Filtru de mass-mediaPoliester
Evaluare filtru10
Înălţime5.67 "
Tipul de etanșareViton
OD de sus2.36 "

Detalii produs:

    • Înlocuire STAUFF RE022N10B

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorPresiune de fisurareÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0585821 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 16.142 inci | CG2VQG 0270R010MM MF05858211.591 "3.681 "290 PSI16.142-3.72 "€140.97
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0615397 Filtru hidraulic schimbător, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.67 inci | CG3VKX RE022N10V MF06153971.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0615450 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.67 inchi | CG3VLE 0075R010PHCV MF06154501.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0615482 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.67 inci | CG3VLK 0075R010PHC MF06154821.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0617439 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.661 inchi | CG3WTT SH74204SP MF06174391.579 "3.465 "-8.661 "1.579 "3.465 "€69.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0617440 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.661 inci | CG3WTU SH74204SPV MF06174401.579 "3.465 "-8.6611.579 "3.465 "€69.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0617469 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.91 inci | CG3WUE WX461 MF06174691.58 "3.46 "435 PSI12.911.58 "3.46 "€97.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0615478 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.67 inchi
€73.31 /unitate