MAIN FILTER INC. MF0641450 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Seal, 14.68 Inch Height | CG3YHR PT23023

MAIN FILTER INC. MF0641450 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inchi

Articol: CG3YHR Model: MF0641450Crucea Ref: PT23023 '
€129.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.287 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului975 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime14.68 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni60
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.866 "
OD de sus3.287 "

Detalii produs:

    • Înlocuire BALDWIN PT23023

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0008050 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inci | CF6RNC MF00080503.287 "435435 PSI975 mp Inch14.68 "1.866 "3.287 "€107.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008211 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inci | CF6RPA MF00082113.287 "-435 PSI366 mp Inch5.591.866 "3.287 "€54.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008264 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF6RPP MF00082643.287 "435435 PSI664 mp Inch10.03 "1.866 "3.287 "€81.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008281 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inchi | CF6RPT MF00082813.287 "---14.681.866 "3.287 "€177.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008313 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inchi | CF6RQE MF00083131.85 "30453045 PSI153 mp Inch6.77 "1.004 "1.85 "€56.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008318 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inci | CF6RQF MF00083181.85 "-232 PSI85 mp Inch3.7 "1.004 "1.85 "€31.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035387 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inci | CF6UHA MF00353871.85 "-435 PSI226 mp Inch9.68 "1.004 "1.85 "€39.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0641450 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inchi
€129.94 /unitate