MAIN FILTER INC. MF0686327 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 4.06 Inch Height | CG4BGK 44386

MAIN FILTER INC. MF0686327 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Viton, 4.06 inch înălțime

Articol: CG4BGK Model: MF0686327Crucea Ref: 44386 '
€47.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.72 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului143 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime4.06 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni60
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.36 "
OD de sus2.72 "

Detalii produs:

    • Repalcement FEBI-BILSTEIN 44386

Variante de produs

ProdusModelMaterialul garnituriiID de josOD inferiorÎnălţimeTipul de etanșareTop IDOD de susColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0033141 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.28 inci | CF6TVF MF0033141Buna1.81 "4.33 "7.28 "Buna1.81 "4.33 "-€75.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034022 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 3.27 inchi | CF6TVM MF0034022-0.94 "2.3 "3.27 "-0.94 "2.3 "145€77.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034029 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.06 inchi | CF6TVN MF0034029Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "145€38.87
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034032 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.22 inci | CF6TVR MF0034032Buna-3.15 "6.22 "Buna1.14 "3.15 "-€81.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034033 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 1.61 inci | CF6TVT MF0034033-0.96 "2.3 "1.61 "-0.96 "2.3 "-€25.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034052 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 5.91 inci | CF6TVZ MF0034052-1.77 "2.83 "5.91 "-0.33 "2.83 "-€50.97
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037990 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.03 inchi | CF6UTQ MF0037990Buna1.1 "2.17 "8.03 "Buna1.1 "2.17 "145€112.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0686327 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Viton, 4.06 inch înălțime
€47.03 /unitate