MAIN FILTER INC. MF0694297 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.66 inci | CG4CBU ST2069

MAIN FILTER INC. MF0694297 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.66 inci

Articol: CG4CBU Model: MF0694297Cruce Ref: ST2069 '
€41.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.378 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru50
Dimensiunea filtrului49 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime3.66 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni50
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.476 "
OD de sus1.378 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FLEETGUARD ST2069

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0007743 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.66 inci | CF6RMA MF00077431.378 "49 mp Inch3.66 "0.476 "1.378 "€34.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007748 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, rating de 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inchi | CF6RMF MF00077481.752 "-3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007753 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CF6RML MF00077531.752 "114 mp Inch6.180.87 "1.752 "€46.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007758 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 5 inchi | CF6RMP MF00077582.362 "156 mp Inch5"1.346 "2.362 "€70.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008226 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.04 inchi | CF6RPB MF00082263.032 "310 mp Inch7.04 "1.898 "3.032 "€126.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0077515 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CF7DJF 57866 MF00775151.752 "114 mp Inch6.180.87 "1.752 "€46.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178662 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.66 inci | CF7LAA 0030D050W MF01786621.378 "49 mp Inch3.66 "0.476 "1.378 "€34.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0694297 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 50 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.66 inci
€41.88 /unitate