MAIN FILTER INC. MF0714920 Filtru hidraulic, îndepărtare sticlă/apă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 36.25 inci | CG4EDY HP106L3640AB

MAIN FILTER INC. MF0714920 Filtru hidraulic, îndepărtarea sticlei/apei, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 36.25 inci

Element: CG4EDY Model: MF0714920Crucea Ref: HP106L3640AB '
€395.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.799 "
OD inferior5.65 "
Capacitate235.81
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaÎndepărtarea sticlei / apei
Dimensiunea filtrului2626 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime36.25 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus5.65 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HY-PRO HP106L3640AB

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0006091 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.84 inchi | CF6QPK MF0006091-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€133.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006250 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inci | CF6QRL MF0006250În afară0.874 "1.752 "-6.71-1.752 "14.13€55.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006253 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.71 inci | CF6QRP MF0006253În afară0.874 "2.028 "În afară6.71 "-2.028 "14.13€53.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006258 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 5.66 inci | CF6QRR MF0006258În afară1.347 "2.362 "În afară5.66 "-2.362 "12.81€53.19
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006261 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.99 inci | CF6QRU MF0006261În afară1.347 "2.362 "În afară7.99 "-2.362 "19.38€57.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006264 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CF6QRX MF0006264În afară1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "32.85€79.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006265 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.63 inci | CF6QRY MF0006265În afară1.898 "3.721 "În afară7.63 "-3.721 "58.28€85.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0714920 Filtru hidraulic, îndepărtarea sticlei/apei, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 36.25 inci
€395.94 /unitate