MAIN FILTER INC. MF0730031 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 5.24 Inch Height | CG4EVN 0009839347

MAIN FILTER INC. MF0730031 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, sigiliu Buna, înălțime 5.24 inch

Articol: CG4EVN Model: MF0730031Crucea Ref: 0009839347 '
€47.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.75 "
Capacitate16.02
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului356 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime5.24 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.03 "
OD de sus2.75 "

Detalii produs:

    • Înlocuire LINDE 0009839347

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorMaterialul garnituriiÎnălţimeTipul de etanșareTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0003996 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.86 ​​inci | CF6QFD MF0003996-1.075 "2.87 "Viton4.86Viton1.075 "2.87 "€32.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004004 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci | CF6QFG MF0004004În afară3.31 "4.96 "Plută18.31 "Plută3.31 "4.96 "€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004012 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.488 inci | CF6QFM MF0004012--2.894 "Viton9.488Viton1.748 "2.874 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004020 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.488 inchi | CF6QFR MF0004020--2.894 "Viton9.488Viton1.748 "2.874 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004139 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.49 inci | CF6QGH MF0004139Inside Out--2.01 "Buna4.49 "Buna1.27 "2.01 "€16.57
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004206 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.78 inchi | CF6QGK MF0004206--4.01 "-7.78 "Viton2.01 "4.01 "€28.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004367 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.03 inchi | CF6QGX MF0004367--1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "€18.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0730031 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, sigiliu Buna, înălțime 5.24 inch
€47.93 /unitate