MAIN FILTER INC. MF0831214 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.37 inci | CG4HCA D67F10XV

MAIN FILTER INC. MF0831214 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.37 inchi

Articol: CG4HCA Model: MF0831214Ref. cruce: D67F10XV'
€173.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.563 "
Capacitate48.29
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPoliester
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului493 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime6.37 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.898 "
OD de sus3.563 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX D67F10XV

Variante de produs

ProdusModelPreț
MAIN FILTER INC. MF0397822 Filtru hidraulic schimbător, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.37 inchi | CF8XBU SE090C10B MF0397822€143.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0397823 Filtru hidraulic schimbător, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.37 inchi | CF8XBV SE090C10V MF0397823€143.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0615472 Filtru hidraulic schimbător, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.37 inchi | CG3VLH 0330D010YV MF0615472€143.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0831214 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.37 inchi
€173.83 /unitate