RIDGID 36475 Set filet cu clichet expus, capacitate de la 1/2 la 2 inchi | AD6RRN 4A508

RIDGID 36475 Set filet cu clichet expus, capacitate de la 1/2 la 2 inchi

În stoc
Articol: AD6RRN Model: 36475Crucea Ref: 4A508

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,628.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet manual de clichet
Capacitate1/2 "până la 2"
Dimensiunea nominală a conductei (in.)1/2" la 2"
Dimensiunea tijei1/8" la 1"
Tip filetNPT
Lungimea sculei29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.845
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)66.29
Lățimea navei (cm)39.12
Codul HS8205100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul filetat cu clichet expus RIDGID 36475 este un kit manual de filetare a țevilor utilizat pentru a crea filete NPT strânse, curate și precise pe țevi și conducte, permițând conexiuni ușoare.

Caracteristici:

  • Setul filetat cu clichet expus RIDGID 36475 include 6 capete de matriță din fontă ductilă, un ansamblu cu clichet, un mâner cu clichet și matrițe din aliaj.
  • Este ideal pentru țevi de oțel cu diametrul de 1/2 până la 2 inchi.
  • Acest set vine într-o cutie de transport din plastic pentru o portabilitate ușoară.
  • Capetele matriței se pot fixa din ambele părți și se pot bloca pe loc.

Întrebări frecvente:

Î. Ce puncte de reținut când utilizați un set de filet cu clichet pentru filet?

A.

  • În timp ce înfilați manual, utilizați întreaga greutate a corpului.
  • Utilizați ulei de tăiere a filetului de înaltă calitate, deoarece uleiul de calitate slabă duce la filete slabe, durata scurtă de viață a sculei și îmbinări neetanșe.

Î. Ce este un filet de conductă?

A. Este proiectat cu un capăt tăiat îngust sau o creastă elicoidală situată la un capăt al unei țevi care se îngustează.

Î. Care este diferența dintre o conductă și o conductă?

A. O conductă este un canal sau o conductă pentru transportul apei, în timp ce o conductă este un tub rigid pentru transportul aburului, apei sau altor fluide.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTip filetPreț
RIDGID 36505 Set filet cu clichet expus, capacitate de 1/8 până la 2 inchi | AM3GUL 365051/8" la 2"NPT€1,485.36
RFQ
RIDGID 65255 Set filet cu clichet expus, capacitate de la 1/2 la 2 inchi, BSPT | BL9JBH 652551/2 "până la 2"PTSD€1,783.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 36475 Set filet cu clichet expus, capacitate de la 1/2 la 2 inchi
€1,628.78 /unitate