Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFB6000M2 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie 1 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | CC8QNU 0555190

WATTS LFB6000M2 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie 1 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi

În stoc
Articol: CC8QNU Model: LFB6000M2 1 1/2Crucea Ref: 0555190

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€282.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorDa
AsamblateNu
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării1-1/2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.450 de grade F
Mfr. SerieLFB6000
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portStandard
Material scaunDurafill
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Cuplul200
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE armat cu sticlă
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5188

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 1 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bilăMaterial corpDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireCuplulPreț
WATTS LFB6000 Supapă cu bilă 2 1/2, admisie 2 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XCA 0555192 LFB6000 2 1/2AlamăAlamă2-1/2 "2-1/2 "500€1,052.42
RFQ
WATTS LFB6000 4 supape cu bilă, admisie de 4 inchi, 450 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | BY9XCB 0555194 LFB6000 4Alamă cromatăBronz4"4"800€2,506.56
RFQ
WATTS LFB6000 3 supape cu bilă, intrare de 3 inchi, 450 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BZ2XVE 0555193 LFB6000 3Alamă cromatăBronz3"3"600€1,438.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFB6000M2 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie 1 1/2 inch, 450 grade. F Max. Temp., 600 Psi
€282.05 /unitate