MAIN FILTER INC. MF0849914 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 7.83 Inch Height | CG4NTQ

MAIN FILTER INC. MF0849914 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, 7.83 inchi înălțime

Articol: CG4NTQ Model: MF0849914
€85.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.681 "
Capacitate48.94
Colaps Presiunea363
Presiune de fisurare363 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului545 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime7.83 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.913 "
OD de sus3.681 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FAIREY ARLON

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeMicroniTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0005345 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.37 inci | CF6QLD MF0005345În afară-3.563 "-6.37 "251.898 "3.563 "€66.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005348 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, 12.91 inci înălțime | CF6QLE MF0005348În afară-3.563 "În afară12.91 "251.898 "3.563 "€123.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006005 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.66 inci | CF6QLR MF0006005În afară-1.378 "-3.66 "250.476 "1.378 "€58.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006009 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.58 inchi | CF6QLV MF0006009În afară-1.752 "În afară3.58 "250.87 "1.752 "€50.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006013 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.18 inchi | CF6QLZ MF0006013În afară-1.752 "În afară6.18 "250.87 "1.752 "€50.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006017 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.52 inchi | CF6QMD MF0006017În afară-2.717 "În afară4.52 "251.346 "2.717 "€80.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006021 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.81 inci | CF6QMH MF0006021În afară-2.717 "În afară6.81 "251.343 "2.717 "€98.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0849914 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, 7.83 inchi înălțime
€85.15 /unitate