MAIN FILTER INC. MF0850946 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.26 inci | CG4PUR

MAIN FILTER INC. MF0850946 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.26 inci

Articol: CG4PUR Model: MF0850946
€75.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.409 "
OD inferior4.961 "
Capacitate55.94
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru5
Dimensiunea filtrului597 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime8.26 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID3.622 "
OD de sus4.961 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FAIREY ARLON

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0006182 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 24.02 inchi | CF6QPZ MF0006182În afară3.996 "5.61 "24.02 "3.996 "5.61 "338.7251€189.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007085 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.41 inci | CF6RER MF0007085-0.409 "4.961 "11.413.622 "4.961 "77.67-€93.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028353 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inci | CF6TPF MF0028353-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "169.36-€137.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029096 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci | CF6TTK MF0029096--3.661 "18.891.732 "3.661 "89.49-€132.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034715 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 42.91 inci | CF6UCE MF0034715-0.559 "7.953 "42.916.181 "7.953 "--€368.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034722 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 32.48 inci | CF6UCG MF0034722-0.559 "7.953 "32.486.181 "7.953 "534.17-€270.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034729 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 21.45 inci | CF6UCJ MF0034729-0.559 "7.953 "21.456.181 "7.953 "--€176.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0850946 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.26 inci
€75.67 /unitate