MAIN FILTER INC. MF0878053 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.05 inchi | CG4VFT 7893555

MAIN FILTER INC. MF0878053 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.05 inci

Articol: CG4VFT Model: MF0878053Crucea Ref: 7893555 '
€63.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.874 "
OD inferior1.752 "
Capacitate2.64
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru20
Dimensiunea filtrului66 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime4.05 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus1.752 "

Detalii produs:

    • Înlocuire MAHLE 7893555

Variante de produs

ProdusModelTop IDID de josOD inferiorOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0004420 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.05 inchi | CF6QHJ MF0004420-0.874 "1.752 "1.752 "2.64435435 PSI66 mp Inch€52.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004422 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inci | CF6QHK MF0004422-0.874 "1.752 "1.752 "6.29-435 PSI157 mp Inch€52.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004428 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.99 inci | CF6QHM MF0004428-1.347 "2.362 "2.362 "8.63-435 PSI216 mp Inch€45.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004431 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CF6QHQ MF0004431-1.898 "3.032 "3.032 "14.63435435 PSI366 mp Inch€59.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004434 Filtru hidraulic, celuloză, 20 microni, etanșare Viton, 13.11 inci înălțime | CF6QHT MF0004434-2.697 "3.76 "3.76 "25.92435435 PSI648 mp Inch€107.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004437 Filtru hidraulic, celuloză, 20 microni, etanșare Viton, 14.29 inci înălțime | CF6QHV MF0004437-3.799 "4.902 "4.902 "37.14435435 PSI929 mp Inch€173.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004439 Filtru hidraulic, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 19.01 inchi | CF6QHW MF0004439-3.799 "4.902 "4.902 "51.21-435 PSI1280 mp Inch€177.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0878053 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.05 inci
€63.53 /unitate