MAIN FILTER INC. MF0880008 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inchi | CG4WVJ 9600EAL201F2

MAIN FILTER INC. MF0880008 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inci

Articol: CG4WVJ Model: MF0880008Crucea Ref: 9600EAL201F2 '
€47.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.071 "
Capacitate19.54
Presiune de fisurare305 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului488 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime8.22
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.701 "
OD de sus3.071 "

Detalii produs:

    • Înlocuire PUROLATOR 9600EAL201F2

Variante de produs

ProdusModelOD de susOD inferiorCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0004037 Filtru hidraulic, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 27.95 inci | CF6QFU MF00040373.898 "3.898 "104.46-145 PSI2611 mp Inch27.95 "1.654 "€40.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004049 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 18.5 inchi | CF6QFX MF00040493.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 mp Inch18.5 "1.654 "€32.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004096 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inci | CF6QGA MF00040963.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€25.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004322 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare Viton, 18.5 inci înălțime | CF6QGU MF00043223.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 mp Inch18.5 "1.654 "€32.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006192 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.83 inci | CF6QQE MF00061921.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 mp Inch7.83 "0.81 "€33.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006474 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.83 inci | CF6QYE MF00064741.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 mp Inch7.83 "0.81 "€31.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006934 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.72 inchi | CF6RBY MF00069342.559 "2.559 "8.00305305 PSI200 mp Inch4.72 "1.201 "€50.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0880008 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inci
€47.06 /unitate