MAIN FILTER INC. MF0885772 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 3.14 inchi | CG4XMZ E132RN2010

MAIN FILTER INC. MF0885772 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 3.14 inchi

Articol: CG4XMZ Model: MF0885772Cruce Ref: E132RN2010 '
€42.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.024 "
OD inferior1.732 "
Capacitate5.89
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului60 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime3.14 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID0.787 "
OD de sus1.732 "

Detalii produs:

    • Înlocuire MAHLE E132RN2010

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorCapacitateDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0034405 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 5.62 inci | CF6UAB MF00344051.299 "2.087 "15.75161 mp Inch5.621.004 "2.087 "€41.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034516 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 3.14 inchi | CF6UAU MF00345161.024 "1.732 "5.8960 mp Inch3.14 "0.787 "1.732 "€35.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034541 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 8.74 inchi | CF6UAW MF00345411.811 "2.913 "39.06399 mp Inch8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034553 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 1.96 inci | CF6UAZ MF00345531.024 "1.732 "3.5837 mp Inch1.96 "0.787 "1.732 "€31.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034592 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 5.82 inci | CF6UBF MF00345921.811 "2.913 "--5.82 "1.496 "2.913 "€47.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034636 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 1.96 inci | CF6UBP MF00346360.65 "1.634 "3.4936 mp Inch1.96 "0.65 "1.634 "€29.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0166518 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 5.62 inci | CF7JRW 190H10LLP MF01665181.299 "2.087 "15.75161 mp Inch5.621.004 "2.087 "€41.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0885772 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 3.14 inchi
€42.87 /unitate