MAIN FILTER INC. MF0887882 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 8.945 Inch Height | CG4XYV H56059

MAIN FILTER INC. MF0887882 Interchange filtru spin-on, celuloză, 5 microni, Buna Seal, 8.945 inch înălțime

Articol: CG4XYV Model: MF0887882Crucea Ref: H56059 '
€69.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.728 "
Presiune de explozie1015 PSI
Capacitate40.18
Presiune de fisurare290 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru5
Dimensiunea filtrului543 mp Inch
DebitÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime8.945
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir12 UN2B
Dimensiune de filet1.375
OD de sus3.819 "

Detalii produs:

    • Înlocuire PUROLATOR H56059

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeOD inferiorPresiune de explozieFirOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț
MAIN FILTER INC. MF0308441 Interchange filtru spin-on, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inci | CF8BYF HF6560 MF03084416.13 "3.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "30.34-290 PSI€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308442 Filtru cu rotire, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.945 inci | CF8BYG HF6561 MF03084428.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI€57.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308444 Interchange filtru spin-on, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.945 inci | CF8BYH HF6563 MF03084448.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI€57.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316320 Interchange filtru spin-on, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, 8.945 inci înălțime | CF8CWN HF718 MF03163208.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI€57.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316321 Filtru cu rotire, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.945 inci | CF8CWP HF719 MF03163218.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI€57.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316463 Filtru cu rotire, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inci | CF8CXT HF865 MF03164636.13 "3.728 "101512 UN2B3.819 "30.34290290 PSI€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596218 Interchange filtru spin-on, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, 2.413 inci înălțime | CG3EMM A01A05C MF05962182.413 "3.78 "304.614 BSP3.78 "3.8972.572.5 PSI€28.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0887882 Interchange filtru spin-on, celuloză, 5 microni, Buna Seal, 8.945 inch înălțime
€69.67 /unitate