MAKITA B-35075 Adaptor priză Tatara Steel 3/8 inch | AH2KQN 29FX28

MAKITA B-35075 Adaptor priză Tatara Steel 3/8 inch

Element: AH2KQN Model: B-35075Crucea Ref: 29FX28

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor priză hexagonală
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex masculin
Număr de bucați1
Dimensiunea unității de ieșire3 / 8 "
Tipul de unitate de ieșirePiața masculină
Lungime totală1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0408
Înălțimea navei (cm)2.5
Lungimea navei (cm)4.76
Lățimea navei (cm)12.07
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA B-35075 Adaptor priză Tatara Steel 3/8 inch