Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAKITA XJP03Z Placa de tamplarie biscuiti Bare Tool 18v | AF7XEP 22UT88

MAKITA XJP03Z Placa de tamplarie biscuiti Bare Tool 18v

În stoc
Articol: AF7XEP Model: XJP03ZCrucea Ref: 22UT88

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€512.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTamplarie farfurie biscuiti
RulmențiMinge
ConstrucţieRezistent La Apă
Adâncimea tăieturii3/4 în.
HP1.25
RPM fără încărcare6500
Inălțime totală11.5 "
Lungime totală12 3 / 32 "
Lățimea totală12.5 "
Greutatea sculei17.3 Lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3345
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8467210010

Detalii produs:

    • Reduceri pe minut (300)
    • Capacitate de îmbinare (in.) (1/2)
    • Capacitate de întărire (inchi) (2-1/6 x 1-3/4)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA XJP03Z Placa de tamplarie biscuiti Bare Tool 18v
€512.60 /unitate