Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Capsator pentru plăci de spumă MALCO FBSN Utilizați cu AB9EJW AB9EJX | AB9EJV 2CJZ6

MALCO Capsator pentru plăci de spumă FBSN Utilizați cu AB9EJW AB9EJX

În stoc
Articol: AB9EJV Model: FBSNCrucea Ref: 2CJZ6

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€768.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapsator Foamboard
Culoare carcasăChrome
Material corpAluminiu
CuloriBlack / Silver
ConstrucţieAluminiu
Lățimea coroanei (in.)3/4
Evaluarea taxeiSarcină ușoară
Lungimea piciorului1-1/2, 2-1/2"
Inălțime totală37 "
Lungime totală11.25 "
Sursa de putereManual
Aplicație primarăAsigurarea tuburilor PEX 3/8, 1/2, sau 5/8 "la baza izolatoare de 1" sau 2 "din foamboard
Capacitate discontinue25
Tip capsăCapse din foamboard cu două bare
TipCategorie ușoară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3975
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MALCO Capsator pentru plăci de spumă FBSN Utilizați cu AB9EJW AB9EJX
€768.51 /unitate