MALCO

Filtru

Scule de mână

Sanitar

Unelte electrice

Pneumatică

prelucrare

Elemente de fixare

Scule de mână Filtru

Dispozitive de tăiere și accesorii pentru capsatoareVezi tot

  • Capse și tăietoare

    Capsatoare PEX pentru plăci spumă concepute pentru fixarea pieselor din spumă în operațiuni de pardoseală și ventilație. Oprire controlată cu arc lamelar pentru reglare automată pentru a elimina riscul de deformare și blocare a capselor și acțiune lină de capsare pentru minimizarea oboselii și confortul utilizatorului

  • Capse și unghii Brad

    Capse cu inele de porc din oțel galvanizat / aliaj de aluminiu, ideale pentru aplicații în care se dorește o închidere fără agățați. Dispune de capete contondente pentru încărcare ușoară și siguranță și poate fixa cu ușurință un fir de tensiune de calibrul 7 la gardul cu lanț de calibrul 9. Oferit în pachete de 200, 250, 500, 1000 și 1250

Instrumente de sertizareVezi tot

  • Unelte de legare a cablurilor

    Unelte de tensionare a legăturii adecvate pentru fixarea conductelor și țevilor cu legături din nailon în operațiuni de ventilație, construcție și depozitare. Mânerele amortizate oferă confort utilizatorului și funcționare fără oboseală, cu modele selectate cu buton reglabil pentru o tensiune precisă. Disponibil în lungimi de 6 și 8.5 inci

  • Seturi de instrumente de sertizare

CleșteVezi tot

  • Cleste pentru inele de fixare și blocare

    Clești pentru inele de porc de calitate comercială, proiectați pentru a securiza gardurile cu zale. Compatibil cu capse cu inele de porc asamblate de calibre 7, 9 și 11. Dispune de mânere lungi pentru a oferi o pârghie suplimentară și atingere în spații restrânse și un magazin pliabil de alimentare cu inele de porc pentru depozitarea ușoară a sculelor

Unelte de tăiereVezi tot

  • Unelte de tăiere a metalelor

    Dispozitive de tăiere versatile J-Channel, concepute pentru decupaje de crestături în aval, tăieturi de tăiere oblică în canale de vinil și pentru a face urechi de scurgere. Dispune de tehnologie ergonomică a mânerului Redline, construcție din oțel tratat termic și zăvor de siguranță. De asemenea, sunt disponibile tăietori de aviație, tăietori de găuri, instrumente de pliere și cusători de mână

Instrumente electriceVezi tot

  • Poansonuri pentru găuri cu zgomot

    Potrivit pentru realizarea de găuri de fixare cu nituri sau șuruburi de-a lungul marginilor conductelor metalice și a ferestrelor extrudate din vinil sau găuri pentru inele de porc pentru atașarea semnelor sau barelor de protecție la gardurile de zale sau cuștile pentru echipamente. Furnizat cu un poanson și matriță preinstalat de 1/8 inch (3.2 mm), precum și un ansamblu perforator și matriță de 3/16 inch (4.8 mm)

Kituri de scule manualeVezi tot

  • Truse de scule manuale generale

    Seturi de pornire HVAC concepute pentru fixarea cu șuruburi, instalarea cravatelor, tăierea foilor de vinil și în scopuri de măsurare în aplicații de refrigerare, service și acoperișuri. Sacii cu fețe moi oferă depozitare în siguranță și portabilitate la șantier. Disponibil în variante de 16 și 30 de bucăți

Ciocane și instrumente de loviturăVezi tot

  • Alege ciocane de nituit / cioplit

    Ciocane cu prindere din piele, ideale pentru utilizarea cu tablă în conducte, pardoseli și întreținere și reparații. Construcție călită și călită pentru rezistență ridicată la impact, rezistență și durabilitate pe termen lung și cap complet lustruit, teșit pentru rezistență completă împotriva lichidelor abrazive

Despre MALCO

Malco produce o linie completă de unelte de prelucrare a metalelor pentru diverși profesioniști HVAC încă din 1950. Catalogul Malco HVAC Tools include unelte de tăiat tablă, șuruburi, capse și cuie, perforatoare, unelte de prindere pentru cabluri, unelte PEX, clești, ciocane, capsatoare și agrafe. Folosite pe scară largă pentru toate nevoile de sertizare, îndoire, pliere și îmbinare a metalelor, aceste unelte metalice de înaltă calitate Malco sunt disponibile într-o gamă largă de alegere.

Produse exclusive pentru marcă