Când șuruburile se slăbesc, firul de blocare Malin Co. MS20995C32 le fixează la fel de ferm ca o încuietoare, contracarându-le cu o strângere mai mare. Întărește șuruburile, piulițele și elementele de fixare în echipamente industriale, avioane, vehicule în mișcare și nave maritime.
Caracteristici:
- Firul de blocare Malin Co. MS20995C32 are coduri de culoare pentru o identificare ușoară a firului.
- Are o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista ruginii și coroziunii în medii marine dure.
- Acest fir de blocare MS20995C32 este ușor de modelat și format.
- Modelele selectate sunt ambalate într-un recipient reciclabil din polietilenă de înaltă densitate pentru a proteja împotriva grăsimilor și a materialelor corozive.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt lucrurile pe care trebuie să le țineți cont înainte de a utiliza un fir de blocare?
A.
- Firele de blocare nu trebuie instalate în așa fel încât să fie supuse la frecare, la oboseală prin vibrații sau la o tensiune suplimentară, alta decât tensiunea impusă firului pentru a preveni slăbirea.
- Asigurați-vă că unitățile care urmează să fie blocate și cablate au fost strânse corespunzător.
- Nu este recomandată strângerea inferioară sau excesivă pentru a obține o aliniere adecvată a găurilor.
Î. De ce sunt folosite tenditoarele și piulițele de blocare a sârmei?
A. Blocarea pozitivă a sârmei, cunoscută adesea sub denumirea de cablaj de siguranță, este o formă de mecanism de blocare utilizată pentru a securiza șuruburile cu cap, piulițele, capetele șuruburilor și butoaiele de închidere care nu pot fi asigurate altfel. În locurile în care vibrațiile ar putea elibera un șurub, este necesar un fir de siguranță.
Î. Ce material alcătuiește un Lockwire?
A. Mai multe aliaje, inclusiv Monel, Inconel, oțel inoxidabil, oțel carbon, aluminiu și chiar cupru sunt folosite pentru a face un fir tradițional de blocare de siguranță.