Când șuruburile se slăbesc, firul de blocare Malin Co. MS20995C20 le fixează la fel de ferm ca o încuietoare, contracarându-le cu o strângere mai mare. Întărește șuruburile, piulițele și elementele de fixare în diverse echipamente industriale, avioane, vehicule în mișcare și nave maritime.
Caracteristici:
- Firul de blocare Malin Co. MS20995C20 are coduri de culoare, oferind o identificare ușoară a firului de blocare de siguranță.
- Are o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista ruginii și coroziunii în medii marine dure.
- Acest fir de blocare MS20995C20 este ușor de modelat și format.
- Pentru a fixa o altă componentă în poziție, firul de blocare de siguranță trebuie mai întâi trecut printr-un dispozitiv de fixare, apoi răsucit și strâns.
- Modelele selectate sunt ambalate într-un recipient reciclabil din polietilenă de înaltă densitate pentru a proteja împotriva grăsimilor și a materialelor corozive.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. De ce sunt folosite tenditoarele și piulițele de blocare a sârmei?
A. Blocarea pozitivă a sârmei, cunoscută adesea sub denumirea de cablaj de siguranță, este o formă de mecanism de blocare utilizată pentru a securiza șuruburile cu cap, piulițele, capetele șuruburilor și butoaiele de închidere care nu pot fi asigurate altfel. În locurile în care vibrațiile ar putea elibera un șurub, este necesar un fir de siguranță.
Î. Ce material alcătuiește Lockwire?
A. Multe aliaje, inclusiv Monel, Inconel, oțel inoxidabil, oțel carbon, aluminiu și chiar cupru sunt folosite pentru a face sârmă tradițională de blocare de siguranță.
Î. Ce lucruri ar trebui să ținem cont înainte de a folosi un fir de blocare?
A.
- Firele de blocare nu trebuie instalate în așa fel încât să fie supuse la frecare, la oboseală prin vibrații sau la o tensiune suplimentară, alta decât tensiunea impusă firului pentru a preveni slăbirea.
- Asigurați-vă că unitățile care urmează să fie blocate și conectate sunt strânse corespunzător.
- Nu este recomandată strângerea inferioară sau excesivă pentru a obține o aliniere adecvată a găurilor.