MARATHON MOTORS 048S17D2090 Motor de uz general Trifazat 1/3 Hp 60 Hz | AF6NHM 19YW43 / S006

MARATHON MOTORS 048S17D2090 Motor de uz general cu fază divizată 1/3 Hp 60 Hz

În stoc
Articol: AF6NHM Model: 048S17D2090Crucea Ref: 19YW43 / S006

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€343.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le48
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă6.6
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax7.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală57.5
Fază1
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1 9 / 16 "
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)16.81
Lungimea navei (cm)28.09
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelLungimea axuluiInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăVoltajHPLungime mai mică axDesign motorEficiență nominalăPreț
MARATHON MOTORS 048C17D2023 Motor de uz general Pornire condensator / Funcționare prin inducție 1/3 Hp 60 Hz | AF6NHJ 19YW39 / S010 048C17D20231.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Condensator-Start59.5€445.23
MARATHON MOTORS 048S17D2089 Motor de uz general Trifazat 1/4 Hp 60 Hz | AF6NHL 19YW42 / S003 048S17D20891 9 / 16 "48Z5.71151/47.5 "Fază divizată52.5€243.23
MARATHON MOTORS 048S17D2113 Motor de uz general Trifazat 1/3 Hp 60 Hz | AF6NHN 19YW44 / S026 048S17D21131 9 / 16 "486.61151/37.75 "Fază divizată57.5€351.21
MARATHON MOTORS 056C17D2054 Motor de uz general Pornire condensator / Funcționare prin inducție 3/4 Hp 60 Hz | AF6NHQ 19YW46 / S014 056C17D20542"5610.4/5.2115/2303/410 "Condensator-Start70€647.04
MARATHON MOTORS 056C17D2098 Motor de uz general Pornire condensator / Funcționare prin inducție 1/2 Hp 60 Hz | AF6NHV 19YW50 / S012 056C17D20981.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Condensator-Start60€509.92
MARATHON MOTORS 056C17D5319 Motor de uz general Pornire condensator / Funcționare prin inducție 1 Hp 60 Hz | AF6NHW 19YW51 / S037 056C17D53192 5 / 16 "5613.6/6.8115/23018.625 "Condensator-Start70€851.33
MARATHON MOTORS 056S17D2046 Motor de uz general Trifazat 1/2 Hp 60 Hz | AF6NJD 19YW54 / S022 056S17D20462"569.21151/28.25 "Fază divizată60€441.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D2090 Motor de uz general cu fază divizată 1/3 Hp 60 Hz
€343.63 /unitate