MARATHON MOTORS 056C11G5303 Motor pentru locații periculoase Epfc monofazat 1/1 CP T4b | AF3JUE 6RW19 / K09

MARATHON MOTORS 056C11G5303 Motor de localizare periculoasă Motor monofazat Epfc 1/1 Hp T4b

În stoc
Articol: AF6JUE Model: 056C11G5303Crucea Ref: 19RW09 / K033

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,220.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă5.4
Clasa de locație periculoasă1 D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime6 "până la 24"
Lungime mai mică ax12 9 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiLocații periculoase
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorpericuloase Locație
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1140
Design NEMANici unul
Eficiență nominală47%
Lungime totală14.437 "
Fază1
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1 15 / 16 "
Temp. CodT3B
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501404040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056C11G5303 Motor de localizare periculoasă Motor monofazat Epfc 1/1 Hp T4b
€1,220.84 /unitate