Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1RCF8 Coat And Garment Hook Over Door | AB3BBX

APPROVED VENDOR 1RCF8 Cârlig pentru haină și îmbrăcăminte peste ușă

În stoc
Articol: AB3BBX Model: 1RCF8
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
€3.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig pentru garderobă
CuloriAlb
Adâncime1.25 "
Grosimea ușiiUși 1-3 / 8 "groase
Ochi în interiorul Dia.21 / 32 "
finalizareaAlb
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H2"
Hook Eye Inside W1 / 8 "
Înălțimea cârligului2-13/16 "
Tipul de cârligÎmbrăcăminte
MaterialPlastic
MontarePeste ușă
Lungime totală3 13 / 16 "
Proiectare1
TipPeste Ușă
Lăţime7 / 8 "
Limita sarcinii de lucru3 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS3924905650
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMontareCuloriAdâncimeLungime totalăProiectareTipLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
Furnizor APROBAT 1HFL1 Cârlig pentru haine și haine 12 capete Negru | AA9XGE 1HFL1Peste ușăAlb2.25 "20 "-12 capete de cârlig, peste ușă20 "12 lb.€21.44
VÂNZĂTOR APROBAT 1HFL7 Cârlig pentru haine și îmbrăcăminte 2 capete Aluminiu | AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 capete de cârlig3"-€5.35
VÂNZĂTOR APROBAT 1HGL1 Cârlig pentru haine și haine 2 capete Alamă | AA9XGN 1HGL1-Aur1.25 "---1 5 / 16 "-€6.26
VÂNZĂTOR APROBAT 1HGL4 Cârlig pentru haine și îmbrăcăminte din aluminiu | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-€5.22
VÂNZĂTOR APROBAT 1HGL7 Cârlig pentru haine și îmbrăcăminte din alamă | AA9XGU 1HGL7-Aur1.625 "1.5 "--1.25 "-€8.68
VÂNZĂTOR APROBAT 1HHL1 Cârlig pentru haine și îmbrăcăminte 2 capete Aluminiu | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 capete de cârlig1.12 "-€4.37
VÂNZĂTOR APROBAT 1HHL3 Cârlig pentru haine și haine 2 capete Alamă | AA9XHC 1HHL3-Aur----1.12 "-€5.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCF8 Cârlig pentru haină și îmbrăcăminte peste ușă
€3.55 /unitate