KILLARK Stații de control


Filtru
Evaluare contact: 20A , Adâncime: 3.63 " , Material carcasă: Nemetalic rezistent la impact , HP: 1/2 , Dimensiune hub: 3 / 4 " , Stil hub: Capat de drum , Evaluare IP: 66 , Montare: Suprafață , Evaluare NEMA: 3, 4, 4X, 12, 13 , Număr de bande: 1 , latime: 3.79 "
StilModelAcțiuneFormular de contactÎnălţimeNumăr de operatoriCuloare operatorTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A
HKHMOD001283WW
------€1,018.56
B
HKHMOD000002WW
------€1,338.03
C
HKHMOD001264WW
------€775.50
D
HKHMOD001284WW
Mentinut / Mentinut1NO / 1NC5.5 "1NegruSelector cu 2 poziții€712.48
E
HKHMOD001285WW
Mentinut / Mentinut / Mentinut1NO / 1NC5.5 "1NegruSelector cu 3 poziții€740.26
F
HKHMOD001286WW
Momentan1NO / 1NC, 1NO / 1NC7"0Verde / RosuButon / Buton€846.01
G
HKHMOD001282WW
Momentan1NO / 1NC5.5 "1Negru / Verde / RoșuButon Flush€701.09
H
HKHMOD000006WW
Moment / Moment / Momentary1NO/1NC, 1NO/1NC, 1NO/1NC8.65 "3Negru / Verde / RoșuButon de spălare/Buton de spălare/Buton de spălare€1,445.27

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?