MARATHON MOTORS 056C17G5324 G871 Motor antideflagrant | AJ2LRY 2NKY9 / G871

MARATHON MOTORS 056C17G5324 G871 Motor anti-explozie

În stoc
Articol: AJ2LRY Model: 056C17G5324Ref încrucișat: 2NKY9 / G871

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,021.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență55%
ÎmprejmuireEPFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă6.6 / 3.1-3.3
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.246
MontareC-Face Rigid
Design NEMAN
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)40.16
Lățimea navei (cm)36.35
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: CAP START IND RUN
    • Cod KVA: N
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 54
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17G5324 G871 Motor anti-explozie
€1,021.99 /unitate