MARATHON MOTORS 056C17G5328 G872 Motor antideflagrant | AJ2LWM 2NKZ1 / G872

MARATHON MOTORS 056C17G5328 G872 Motor anti-explozie

În stoc
Articol: AJ2LWM Model: 056C17G5328Ref. cruce: 2NKZ1 / G872

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,086.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență66%
ÎmprejmuireEPFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă8.8 / 4.2-4.4
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.37
MontareC-Face Rigid
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Protectie termalaProtector automat
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)23.16
Lungimea navei (cm)40.94
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: CAP START IND RUN
    • Cod KVA: L
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 54
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPClasa de izolarekWDesign NEMARPMFactor de serviciuPreț
MARATHON MOTORS 056C17G5327 G876 Motor antideflagrant | AJ2LUE 2NKZ4 / G876 056C17G532713.4 / 6.8-6.71B0.75N18001.0€1,263.19
MARATHON MOTORS 056C17G5326 G874 Motor antideflagrant | AJ2MJC 2NKZ3 / G874 056C17G532611 / 5.4-5.53/4B0.56FARA COD DE PROIECTARE18001.0€1,267.75
MARATHON MOTORS 056C34G5314 G873 Motor antideflagrant | AJ2MVY 2NKZ2 / G873 056C34G531410.6 / 5.3-5.33/4B0.56FARA COD DE PROIECTARE36001.0€1,036.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17G5328 G872 Motor anti-explozie
€1,086.50 /unitate