MARATHON MOTORS 056C34D2121 J057 Motor pompa | AJ2LNA 21XT86 / J057

MARATHON MOTORS 056C34D2121 J057 Motor pompa

În stoc
Articol: AJ2LNA Model: 056C34D2121Crucea Ref: 21XT86 / J057

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€706.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompă
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
EficiențăN / A %
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă12 / 6.2-6
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.75
MontareC-Face Rigid
Design NEMAOBLIGAȚIE DEFINITĂ
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCW FIX
RPM3600
Factor de serviciu1.4
Protectie termalaProtector automat
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Tip de pornire: CAP START IND RUN
    • Cod KVA: K
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 22
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056C34D2121 J057 Motor pompa
€706.79 /unitate