MARATHON MOTORS 056T34V5313 N482A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2NHV N482A

MARATHON MOTORS 056T34V5313 N482A Motor de spălare 50-60 Hz

În stoc
Articol: AJ2NHV Model: 056T34V5313Crucea Ref: N482A

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€713.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență85.5%
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă2.8-2.6 / 1.3
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.75
MontareC-Face Rigid
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)27
Lungimea navei (cm)50.01
Lățimea navei (cm)28.58
Codul HS8501524000

Detalii produs:

    • Înlocuiește Maratonul - N482
    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: L
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 56
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6205
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6205
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 3:1

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34V5313 N482A Motor de spălare 50-60 Hz
€713.88 /unitate