MARATHON MOTORS 213TTFND6550 Motor turn de răcire, 7-1/2 CP, 3 faze, 1765 RPM plăcuță, 230/460 tensiune | CD2TXW 482P74

MARATHON MOTORS 213TTFND6550 Motor turn de răcire, 7-1/2 CP, trifazic, 3 RPM plăcuță, 1765/230 tensiune

În stoc
Articol: CD2TXW Model: 213TTFND6550Crucea Ref: 482P74

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,874.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de răcire a turnului
Temperatura ambientală. Max (C / F)40 grade C
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
finalizareaEpoxidice
Inrameaza-le213T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă19.2/9.6
HP7.5
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax16.125 "
Aplicarea motoruluiTurn de racire
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1765
Eficiență nominală91.7%
NumărCC003A
Lungime totală19.625 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului3.5 "
Voltaj230/460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.7

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFND6550 Motor turn de răcire, 7-1/2 CP, trifazic, 3 RPM plăcuță, 1765/230 tensiune
€2,874.98 /unitate